Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3823236 Herst.-Nr.: 2046766 EAN/GTIN: 4012195924203 |
| |
|
| | |
| 90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung: | Steck | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl | Halogenfrei: | false | Oberfläche gebürstet: | true | Für Rohrdurchmesser nominal: | 63 mm | Zweiteilig: | false | Mit Inspektionsöffnung und Deckel: | false | Oberfläche poliert: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,15453* | € 199,17453* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 190,9338* | € 226,16382* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 194,46* | € 230,37* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 208,21401* | € 247,98402* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,25322* | € 251,3532* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 69,40467* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|