Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3824307 Herst.-Nr.: 789-326 EAN/GTIN: 4045454594831 |
| |
|
| | |
| Relaismodul; Eingangsnennspannung DC 24 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 12 A; für Lampenlasten; Hand-0-Automatik-Umschalter; Statusanzeige rot; 18 mm Baubreite Weitere Informationen: | | Höhe: | 90 mm | Breite: | 17,5 mm | Tiefe: | 55 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | false | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Mit zwangsgeführten Kontakten: | false | Art des Schaltkontaktes: | Einfachkontakt | Komplettgerät mit Sockel: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 26,8516* | € 29,8316* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 28,1544* | € 31,3344* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 25,21* | € 34,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 26,13* | € 35,56* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 37,212* | € 47,092* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|