Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA020007R3100 JSTD1B Safeball m.0,2m Litze 2-Handsteuerung Typ ABB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend
ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend
ABB JSTD1 Zweihandsteuerung 1-poliger Umschalter 2-Tasten Tastend
Artikel-Nr.:
     986-3848630
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020007R3100
EAN/GTIN:
     7350024460209
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Zweihand-Bedienungen kommen zum Beispiel an Pressen und an halbautomatischen Maschinen mit Handbeschickung zum Einsatz. Falls hier ein Verletzungsrisiko für den Bediener besteht, muss sichergestellt werden, dass sich beide Hände außerhalb des Gefahrenbereichs befinden, bevor die gefahrbringende Bewegung der Maschine gestartet wird. Es muss auch sichergestellt werden, dass die gefahrbringende Bewegung gestoppt wird, bevor der Bediener nach dem Loslassen eines Stellteils den Gefahrenbereich erreichen kann. Die ergonomische Form des Safeballs ist perfekt an die menschliche Hand angepasst und unterstützt dadurch den natürlichen Greifreflex. Dabei wird ein bewusstes Auslösen durch ein leichtes aber deutlich spürbares Klicken (vergleichbar mit einem Mausklick) unterstützt. Die Merkmale des Safeballs sind: ergonomische Form, leichtes und bewusstes Auslösen, hohes Maß an Manipulationssicherheit, keine Abdeckung der Stellteile erforderlich, IP67. Außer den einzelnen Safeballs gibt es auch fertige ortsveränderliche Zweihandbedienungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
0,02 A
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
false
Mit Statusanzeige:
false
Querschlussüberwachung möglich:
true
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Anzahl der zusätzlichen Drucktaster:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,48*
€ 109,54*
Frei Haus
ab € 91,94*
€ 113,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,33*
€ 115,80*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,00*
€ 119,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 112,32*
€ 133,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.