Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3849173 Herst.-Nr.: 89018 EAN/GTIN: 4024941205511 |
| |
|
| | |
| VARIABOX, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 0,87, Bestückung: 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1-mal M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C Aufbau gemäß Z-Nr. Z120139 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0 m | Höhe: | 260 mm | Breite: | 230 mm | Tiefe: | 145 mm | Farbe: | grau | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP44 | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 0 | Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: | 0 | Absicherung: | LS-Schalter | Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: | 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) | Art des Netzanschlusses: | sonstige | Handhabung: | Wandmontage | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 221,15* | € 258,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 226,04* | € 262,46* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 231,69* | € 270,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,74* | € 270,41* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 300,25* | € 345,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|