Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 89055 VARIABOX-M IP44 2xSteckd. 2C16 1p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-3849210
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89055
EAN/GTIN:
     4024941205887
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination
VARIABOX, Norm: DIN EN 61439, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 260 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 32, Bestückung: 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau, Absicherung/Schutzmaßnahme: 2 x C-Automat 16A 1p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M25 unten 1 x Reihenklemme 3x6 mm² Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
260 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
145 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: bals steckdosen-kombination
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 179,44*
€ 212,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,79*
€ 215,96*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,38*
€ 222,81*
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 222,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 243,01*
€ 283,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,80*
€ 316,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,01*
€ 289,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.