Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 89093 VARIABOX-XL IP44 4CEE16A 4xD01 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     986-3849242
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89093
EAN/GTIN:
     4024941206266
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44
VARIABOX, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 520 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, RDF-Faktor: 1, InA: 63, Bestückung: 4 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme: 4 x D01 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120238 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
520 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
145 mm
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
D0-Sicherung
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 370,08*
€ 422,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,99*
€ 428,78*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 389,30*
€ 442,03*
Frei Haus
ab € 387,91*
€ 442,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 489,59*
€ 551,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,52*
€ 656,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,92*
€ 628,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,67*
€ 613,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,59*
€ 582,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.