Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller IE-C6FS8UG0015A40A40-G Datenkabel 8941350015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-3863979
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8941350015
EAN/GTIN:
     4050118089707
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlussfertige Ethernet Datenleitung mit Kupferadern.
Weitere Informationen:
Länge:
1,5 m
Schutzart (IP):
IP20
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Kabeltyp:
S/FTP
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
sonstige
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Schleppkettentauglich:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,68*
€ 13,50*
€ 5,00*
ab € 9,71*
€ 13,54*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 10,40*
€ 14,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,58*
€ 14,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,66*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1718411044
ab € 0,08404*
Zubehör
Weidmüller
1718431044
ab € 0,09359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.