Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux planara-PNEG IP54 LED 4500 840 vw RAL9016 ET Einlegeleuchte 72205014110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Einbauleuchte Scheibe opal PNEG LED1/31 4000ET
Decken-Einbauleuchte Scheibe opal PNEG LED1/31 4000ET
Artikel-Nr.:
     986-3867086
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     72205014110
EAN/GTIN:
     4020863266272
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Schutzart bezieht sich auf sichtbare Leuchtenfläche, Lichtverteilung direkt strahlend mittels diffus strahlendem, satinierten Diffusor, Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Länge:
622 mm
Breite:
622 mm
Höhe/Tiefe:
81 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
180 mm
Systemleistung:
28 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
false
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
4500 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,02*
€ 193,25*
€ 65,00*
ab € 161,29*
€ 195,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,82*
€ 197,15*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,44*
€ 198,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,16*
€ 267,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,53*
€ 311,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,24*
€ 296,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,11*
€ 290,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.