Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 68025 Alu Profil LED H31mm Außen 2 Meter -befahrbar-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3867625
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68025
EAN/GTIN:
     4012094680255
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Außenprofil IP68, befahrbar 1 t/qcm Innenmaß für Strips bis 20 mm Breite für die Innen- und Außenanwendung Material: Aluminium eloxiert LxBxH in mm: 2.000 x 32 x 31 Lieferhinweis: Lieferung ohne Zubehör - bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Höhe:
31 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Einbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,53*
€ 65,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 50,46*
€ 67,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,31*
€ 70,51*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,36*
€ 102,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
68455
ab € 36,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.