Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 68028 Befestigungsschiene f.68025 Befestigungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3867626
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     68028
EAN/GTIN:
     4012094680286
Befestigungsschiene für Aluprofil 68025 mit zwei Befestigungslöchern und 4 seitlichen M5 Gewinden zur arretierung am Aluprofil Die Befestigungsschiene muss auf das Aluprofil aufgeschoben werden
Weitere Informationen:
Länge:
61 mm
Höhe:
23,9 mm
Breite:
32 mm
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Art des Zubehörs:
Befestigungssatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,45*
€ 8,06*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 10,60*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,59*
€ 12,49*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.