Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider SH30553P02A2000 Servomotor 1,2Nm o.Schlüssel multi. o.Bremse 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servom. SH3 055 1,2Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM
Servom. SH3 055 1,2Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM
Servom. SH3 055 1,2Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,9k RPM
Artikel-Nr.:
     986-3871635
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH30553P02A2000
EAN/GTIN:
     3606485295497
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Lexium SH3 Servomotor. Diese SH3-Reihe an AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 1,2 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 3,5 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 9000 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 970 W. Der eingebaute Encoder ist als Multiturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024x4096) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 55 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 9 mm. Das Wellenende ist glatt und entspricht der Schutzart IP54 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Es ist keine Haltebremse vorhanden. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe Lexium 52 & Lexium 62.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Bemessungsstrom:
1,78 A
Bemessungsspannung:
115 V
Nenndrehmoment:
0,26 Nm
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 Upm
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Bauform:
sonstige
Isolierungsklasse gemäß IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0,26 kW
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
false
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
false
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
false
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
false
Überlastfähigkeit:
false
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
sonstige
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 946,86*
€ 1.015,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,53*
€ 1.037,86*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.180,72*
€ 1.262,09*
Frei Haus
ab € 1.197,86*
€ 1.285,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.355,65*
€ 1.449,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,09*
€ 1.501,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,46*
€ 1.494,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,12*
€ 1.455,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,74*
€ 1.428,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,72*
€ 1.405,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.