| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3878922 Herst.-Nr.: NRSDZT20WW EAN/GTIN: 4011377103146 |
| |
|
| | |
| Zentrale Fernmeldung von bis zu 20 Rufen Optische und akustische Rufsignalisierung Zweizeiliges Display zur Anzeige der Rufmeldungen Konfigurierbare Ruftexte zur Zuordnung der Rufe mit je bis zu 16 Zeichen 20 galvanisch getrennte Eingänge mit gemeinsamer Masse Ruhe- oder Arbeitsstromauswertung Unterdrückung der akustischen Meldung für 20 Sekunden Anwesenheitsschalter grün Rufunterdrückungstaster gelb Konfiguration über PC USB-Kabel und Software (mehrsprachig) im Lieferumfang Versorgungsspannung 24 V DC Eingänge 24 V DC Zur Schraubbefestigung (ohne Befestigungskrallen) auf einer Gerätedose Maße: 100 x 145 x 24 mm (B x H x T) Versorgungsspannung: DC 24 V ± 12,5 % Stromaufnahme: max. 30 mA Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C Anschlussart: Federklemmen eindrähtig: Ø 0,3 ... 1,4 mm Leitungstyp: J-Y(St)Y Entfernung Rufmodul ? Dienstzimmerterminal: max. 500 m Eingänge Spannungsbereich: DC 24 V ± 12,5 % Stromaufnahme: typ. 2 mA Weitere Informationen: | | Ausführung: | Signalisierungsset | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9016 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,97* | € 265,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,74* | € 265,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,16* | € 267,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 225,12* | € 268,87* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 309,12* | € 370,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|