| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3900804 Herst.-Nr.: 4013339055524 EAN/GTIN: 4013339055524 |
| |
|
| | |
| Gleitmutter mit Fixierhilfe, für C-Ankerschienen, für ein genaues Fixieren ohne Verrutschen besonders in senkrechten Anwendungen, die Gleitmutter wird mittels Fixierhilfe um 90° in das Profil eingedreht und kann durch Andrücken variabel positioniert werden, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen/Profilschienen 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/... Hängestiel und Wandausleger STRUT HKC 96ZD/... Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 50 mm Breite B : 25 mm Gleitmutter Höhe H : 18 mm Gewinde : M 12 Festigkeitsklasse : 8 Werkstoff Gleitmutter : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461/10684 Werkstoff Fixierhilfe : graues Polyamid (PA), halogenfrei Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß metrisch: | 12 | Mit Feder: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,9113* | € 2,3013* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,3917* | € 2,8217* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4053* | € 2,8453* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,61196* | € 4,15196* | | | | Lager 986 | | | | 100 | | € 6,50* | ab € 3,8189* | € 4,3989* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 439,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|