Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT FTRFB-280.101 Temperaturfühler o.Sollwertsteller Funk BA010400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Temperaturfühler o.Sollwertsteller FTRFB-280.101
Funk-Temperaturfühler o.Sollwertsteller FTRFB-280.101
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3901402
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BA010400
EAN/GTIN:
     4050528014955
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Sensorgehäuse
Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung der Raumtemperatur. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren und dem b@home-Gate wird eine Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht. Der Sensor kann auch ohne b@home-Gate direkt mit den Aktoren verbunden werden und so eine Mittelwertbildung oder Zentralregelung verwirklichen. Ein in Kürze notwendiger Batteriewechsel wird am Sensor signalisiert.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem Funkbus:
true
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Vor-Ort Bedienung:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Parallel-Betrieb möglich:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 56,76*
€ 64,48*
1
€ 5,95*
ab € 56,12*
€ 71,10*
1
€ 5,46*
ab € 56,67*
€ 71,65*
1
Frei Haus
ab € 58,38*
€ 73,65*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 81,28*
€ 100,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.