Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALRE-IT JZ-004.010 Deckelset 50x50mm perlweiß RAL1013 glänzend UN990047


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALRE-IT JZ-004.010 Deckelset 50x50mm perlweiß RAL1013 glänzend UN990047
Artikel-Nr.:
     986-3901680
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     UN990047
EAN/GTIN:
     4050528062260
Suchbegriffe:
Raumtemperaturregler Abdeckplatte
Raumtemperaturregler Abdeckung
Raumtemperaturregler Zentralscheibe
Raumtemperaturreglerabdeckung
Die Unterputzgeräte von alre passen in Verbindung mit dem entsprechenden Deckelset (Abdeckung) und Zwischenrahmen in alle gängigen Schalterprogramme. Durch das Baukastenprinzip (alre Basisgerät + alre Deckelset 50x50mm + Zwischenrahmen vom Schalterhersteller + Rahmen vom Schalterhersteller) und diverse Farben (RAL 9010 reinweiß glanz/matt, RAL 1013 cremeweiß glanz, RAL 9016 verkehrsweiß glanz/matt, anthrazit, aluminium) ist eine optisch perfekte Integration in Ihr favorisiertes Schalterprogramm möglich.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.