Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 554279 CPI 16-250-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-3917269
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554279
EAN/GTIN:
     3479775542799
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband
Erdungsband, Edelstahl. CPI16-250-8, 31,57 kcmil (16 mm²), 9,843? (250 mm).
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Mit Anschlussleisten:
true
Isoliert:
false
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitungs-Breite ca.:
17,5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
true
Anschlussfahne gebohrt:
true
Mit Kabelschuhen:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 8,09*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 8,23*
€ 8,23*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,653*
€ 8,653*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 10,73*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.