Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 772142 PNOZ m EF 8DI4DO Sicherheitsschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X3P Sicherheitsrelais, 24 → 240V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Lichtstrahl/Vorhang,
Pilz PNOZ X3P Sicherheitsrelais, 24 → 240V ac/dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Not-Aus, Lichtstrahl/Vorhang,
Artikel-Nr.:
     986-3924034
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772142
EAN/GTIN:
     4046548069402
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.
Weitere Informationen:
Höhe:
101,4 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,27*
€ 207,30*
Frei Haus
ab € 254,51*
€ 275,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,82*
€ 277,80*
Frei Haus
ab € 256,75*
€ 278,60*
Lager 986
4
€ 6,50*
ab € 391,20*
€ 419,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,68*
€ 499,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,24*
€ 498,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,78*
€ 493,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,20*
€ 465,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 5,0479*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,7855*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,0368*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4087*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,9732*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,32*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.