Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LBF245Z9 LED Flexband Flex10 48W warmton extra 500cm 24VDC 9 LBF245Z9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LBF245Z9 LED Flexband Flex10 48W warmton extra 500cm 24VDC 9 LBF245Z9
Artikel-Nr.:
     986-3933716
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LBF245Z9
EAN/GTIN:
     4251180400258
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
flexibles LED-Band DREES QX10 in professioneller Ausführung .Selbstklebend für Innen. CRI 85. 9,6Watt und 120 LEDs pro m. Enger LED Abstand für homogener Lichteindruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0,008 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
9,6 W
Mit Endstück:
false
Länge der einzelnen Abschnitte:
500 mm
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.