| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3943825 Herst.-Nr.: 32117 EAN/GTIN: 4015162321173 |
| |
|
| | |
| DC-Verteiler-Kabelpeitsche, DC-Kupplung auf 4 x DC-Stecker D 5,5/2,1mm, Länge 20cm, schwarz. Weitere Informationen: | | Länge: | 0,2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Ausführung Anschluss 2: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,14* | € 4,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,07* | € 4,68* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 4,28* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|