Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDxON 9000399 G4 LED 360° 1,5W kw 110lm Stiftsockellampe 12VAC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDxON 9000399 G4 LED 360° 1,5W kw 110lm Stiftsockellampe 12VAC/DC
Artikel-Nr.:
     986-3975222
Hersteller:
     Ledxon
Herst.-Nr.:
     9000399
EAN/GTIN:
     4260215360900
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Lampen 1,15 W 5700 K 90 lm 180°
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC/DC
Sockel:
G4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.