| |
|
| Artikel-Nr.: 986-3978263 Herst.-Nr.: 632834 EAN/GTIN: 4043544349156 |
| |
|
| | |
| Elektrischer Längsverbinder innenliegend, geeignet für Profilstoß, Material: Polycarbonat selbstverlöschend gefertigt nach Klasse V0 Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC Abmessungen (LxBxH): 62 x 36 x 32 mm Gewicht: 0.038 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Art des Zubehörs: | Kupplung/Verbinder gerade |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 13,81* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 13,02* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|