Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner BDE324 Funkempfänger 2-Kanal 12-24V IP44 2905054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berner BDE324 Funkempfänger 2-Kanal 12-24V IP44 2905054
Artikel-Nr.:
     986-4014035
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2905054
EAN/GTIN:
     4250035414242
Funkempfänger 2-Kanal im separaten Gehäuse, 868 MHz, bidirektionales Verschlüsselungsverfahren, 12 - 24 V AC/DC, Schaltleistung: 30 V DC / 2,5 A (ohmsche Last), 250 V AC / 500 W (ohmsche Last) IP 44, mit 2 potentialfreien Relais (2 x Schließer) Funktion tastend, max. 120 verschiedene Sendercodes programmierbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Modulation:
FM
Funkfrequenz:
868 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,29*
€ 95,52*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 81,21*
€ 102,92*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.