Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berner BDÜ120 Funk-Umrüstpaket 1 m.Handsender 4-Kanal 230V 2905088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Umrüstpaket 1 BDÜ120
Funk-Umrüstpaket 1 BDÜ120
Artikel-Nr.:
     986-4014043
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2905088
EAN/GTIN:
     4250035414204
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Torantrieb
funk-handsender 4 kanal
Funk-Umrüstpaket 1 inkl. Handsender 4-Kanal, Wandhalterung, Sonnenblenden-Klipp, Funkempfänger 230 V AC 2-Kanal im separaten Gehäuse mit 2 potentialfreien Relais, mit 7 m Verbindungskabel und Steckdosenadapter
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Modulation:
FM
Anzahl der Befehle:
2
Funkfrequenz:
868 MHz
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, funkhandsender berner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 99,89*
€ 126,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,53*
€ 126,37*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,12*
€ 168,82*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.