Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 Einzelrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4026716
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903668
EAN/GTIN:
     4046356758215
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, mechanische Schaltstellungsanzeige, Eingangsspannung: 230 V AC
Weitere Informationen:
Höhe:
27,5 mm
Breite:
21,2 mm
Tiefe:
35,6 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 6,28*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 6,34*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,34*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 6,34*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,39*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.