Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix RIF-4-BPT/3X21 2900961 Relaissockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4029264
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900961
EAN/GTIN:
     4046356733199
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel RIF-4..., für Hochleistungsrelais mit 2 oder 3 Wechslern oder 3 Schließern, Push-in-Anschluss, Steckmöglichkeit für Eingangs-/Entstörmodule, zur Montage auf NS 35/7,5
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Breite:
43 mm
Tiefe:
90 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
11
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, miniaturrelais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 5,45*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,33*
€ 5,60*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,33*
€ 5,60*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,61*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 6,47*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2903702
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2903703
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2903704
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2903705
ab € 8,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2903706
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2903707
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2903708
ab € 7,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2903709
ab € 8,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
2900956
ab € 0,2463*
Zubehör
Phoenix Contact
2905983
ab € 0,1503*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.