Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 55605150 LED Netzteile 350/500/700/900mA dimmbar max.55605150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 55605150 LED Netzteile 350/500/700/900mA dimmbar max.55605150
Artikel-Nr.:
     986-4039559
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     55605150
EAN/GTIN:
     4251180404164
DREES Universal-Netzteil umstellbar über DIP-Schalter 350/500/700/750mA/24VDC. Dimbar über Push-Taster/1-10V. Für Innen IP20. Mit Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Länge:
0,15 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0,035 mm
Breite:
0,047 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Geeignet für Außengebrauch:
false
Geeignet für Konstantstrom:
false
Geeignet für Konstantspannung:
false
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.