Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi 08312450 Soffitten S8X31 24V 1,2W 08312450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi 08312450 Soffitten S8X31 24V 1,2W 08312450
Artikel-Nr.:
     986-4041000
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     08312450
EAN/GTIN:
     4251180421406
Suchbegriffe:
Soffitte S7
Soffitten
Soffittenlampe
soffitte s7 8x31
Konventionelle Soffitte, zum Beispiel für Anzeige in Klingelanlage, Aufzug
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Durchmesser:
0,008 mm
Nennstrom:
50 mA
Lampenspannung:
24 V
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Farbe:
ohne
Sockel:
S7
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Halogen:
false
Krypton:
false
Xenon:
false
Geeignet für Taschenleuchten:
false
Geeignet für Anzeigezwecke:
true
Weitere Suchbegriffe: soffitten, soffitte 8x31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.