Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRZ 24VDC ACT Schaltrelais 1391670000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-4056900
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1391670000
EAN/GTIN:
     4050118192049
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
90,5 mm
Breite:
6,4 mm
Tiefe:
87,8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,63*
€ 8,26*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,75*
€ 8,41*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 9,69*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,338*
€ 10,368*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 11,32*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 133,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,99*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 85,42*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,44*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,84*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.