Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL EK504AE.5 Schuko 90° Open End AE 5m 3x1.00qmm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4059916
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK504AE.5
EAN/GTIN:
     4049759095376
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
16 A / 250 V VDE geprüft Open End mit Aderendhülsen bestückt Aderendhülsen bei 1,8 m: L = 6 mm, ? 1,7 mm, Isolator gelb Aderendhülsen bei 3 + 5 m: L = 8 mm, ? 1,7 mm, Isolator rot Kabelfarbe schwarz Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und Weitere
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
7,1 mm
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
SCHUKO-Stecker, abgewinkelt
Anschluss 2:
Aderendhülse
Schutzleiter:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 6,26*
€ 8,93*
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,23*
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,66*
€ 5,95*
ab € 8,16*
€ 11,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,91*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.