Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SL4632-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA 3+N-polig C 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Rückseite
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     986-4065998
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL46327
EAN/GTIN:
     4001869441108
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 32A Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts. Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene.Die Leitungsschutzschalter 5SL sind erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung sowie in weiteren Sondertypen.Das umfangreiche Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, ermöglicht die vielfältige Erweiterung der Funktionen.Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
true
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,15*
€ 118,55*
€ 5,00*
ab € 101,48*
€ 123,71*
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 130,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,00*
€ 130,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 128,19*
€ 155,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,71*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 12,01*
Zubehör
Siemens
5ST38207
ab € 3,44*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 21,09*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,14*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,54*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 419,69*
Zubehör
Siemens
5SM23436
ab € 39,60*
Zubehör
Siemens
5SM23466
ab € 102,41*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,17*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,52*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,80*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,07*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,92*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.