| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4071294 Herst.-Nr.: 5320001 EAN/GTIN: 4003468530016 |
| |
|
| | |
| Reiheneinbau-Universaldimmer für R, L und C-Lasten mit automatischer Lasterkennung, 2 optimierte Einstellungen für dimmbare Energiesparlampen unterschiedlicher Hersteller inklusive einstellbarer Mindesthelligkeit, einstellbare Einschalthelligkeit, Dimm-Einschaltfunktion für langsames Aufdimmen bei langem Tastendruck, automatische elektronische Überlast-und Übertemperatur-Abschaltung, Tastereingang galvanisch getrennt für Sprechanlagen AC/DC 8...230 V, Permanent AN Funktion für Installationstest, Dimmer voreingestellt für sofortige Inbetriebnahme Weitere Informationen: | | Oberfläche: | unbehandelt | Gerätebreite: | 18 mm | Gerätehöhe: | 86 mm | Gerätetiefe: | 66 mm | Farbe: | weiß | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | REG | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | Transparent: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Bedienungsart: | Tipptaster | Seriendimmer: | true | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | true | Lichtwertspeicher: | true | Verwendbar mit Taste: | true | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | true | Verwendbar mit Präsenzmelder: | true | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | true | Verwendbar mit Funktaste: | false | Verwendbar mit IR-Taste: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,02* | € 53,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,52* | € 53,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,65* | € 54,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,70* | € 55,59* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 60,92* | € 77,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|