Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T250 OE HD LGR Kabelabzweigkasten geschl. 240x190x115 Deckel lgr 2007736


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 240x190x115 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 240x190x115 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten geschlossen mit hohem Deckel 240x190x115 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-4075606
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007736
EAN/GTIN:
     4012195985921
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten geschlossen zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
112 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Witterungsbeständig:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,75*
€ 23,18*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,4347*
€ 23,2896*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,1519*
€ 23,7219*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,4153*
€ 23,8953*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,9649*
€ 32,5549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,5549*
€ 38,74033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,5749*
€ 37,57413
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,5049*
€ 35,11083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,9449*
€ 33,25443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,3749*
€ 32,57613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,9649*
€ 28,51823
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.