Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T60 HD TR Kabelabzweigkasten 114x114x76 PP/PC Deckel tr. 2007750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 114x114x76 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 114x114x76 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 114x114x76 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-4075608
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007750
EAN/GTIN:
     4012195985846
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
74 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
quadratisch
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
7
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Witterungsbeständig:
true
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,51*
€ 16,28*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,4265*
€ 16,4071*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,9097*
€ 16,8597*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,0019*
€ 16,9919*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 16,5291*
€ 23,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,0391*
€ 27,41653
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,8291*
€ 27,16663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,2091*
€ 25,23883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8491*
€ 23,62043
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0991*
€ 22,72793
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5291*
€ 19,66963
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.