Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T100 HD TR Kabelabzweigkasten 150x116x83 PP/PC Deckel tr. 2007752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 150x116x83 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-4075609
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007752
EAN/GTIN:
     4012195985945
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
83 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Witterungsbeständig:
true
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip66, abox
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,23266*
€ 17,16266*
€ 5,00*
ab € 12,79*
€ 17,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,1764*
€ 18,784*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,8261*
€ 19,3061*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,0687*
€ 26,2087*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,2087*
€ 31,18835
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,0187*
€ 30,96225
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,1287*
€ 28,71315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,6587*
€ 26,96385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,8587*
€ 26,01185
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,0687*
€ 22,69175
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.