Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO T350 HD TR Kabelabzweigkasten 285x201x139 PP/PC Deckel tr. 2007758


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten mit hohem transparentem Deckel 285x201x139 Polypropylen / Polycarbonat lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     986-4075612
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2007758
EAN/GTIN:
     4012195985976
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Rechteckige Form mit Einsteckdichtungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage, die Montage auf Montageblechen und Gewinde im Boden. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung und Montage über die Eckdome. Hoher, transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien. Inklusive Hutprofilschiene. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK05 gemäß DIN EN 50102.
Weitere Informationen:
Länge:
285 mm
Breite:
201 mm
Tiefe:
137 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP66
Form:
rechteckig
Anreihbar:
true
Funktionserhalt:
ohne
Bestückung:
ohne
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
24
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Witterungsbeständig:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,46373*
€ 30,55373*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,2475*
€ 30,9866*
€ 5,46*
ab € 23,51*
€ 31,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,2693*
€ 34,0593*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 34,9682*
€ 45,9782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,9782*
€ 54,71406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,1682*
€ 53,75016
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,5982*
€ 49,50186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,3182*
€ 47,97866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,8482*
€ 46,22936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,9682*
€ 41,61216
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.