Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa ROHRflex-Duo PA6 AD79,0 VE5m sw Wellschlauch 2tlg 62,2x79,0 10269202161


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4086903
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202161
EAN/GTIN:
     4025113283795
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex-Duo PA 6, HB (UL 94), Ringe, IP 40, Kleinverpackung Innen und außen gewellt, zweiteilig, der Länge nach teilbar und wiederverschließbar Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ +150°C Eigenschaften: weitgehend chemikalienbeständig / silikon-, cadmium- und halogenfrei / selbstverlöschend / UV-beständig / flammwidrig / flexibel / biegewechselbeständig Einsatzbereich: nachträgliche Installation und Reparaturen / Schaltschrankbau / schutzisolierte Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
79 mm
Außendurchmesser:
79 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid 6
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
true
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Innendurchmesser:
62,2 mm
Biegeradius, statisch:
200 mm
Biegeradius, dynamisch:
600 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL 94:
HB
Ölbeständig:
true
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
false
Längsgeschlitzt:
true
Verschließbar (zweiteilig):
true
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach CSA:
false
Zulassung nach LUL/British Standard:
false
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
false
Zulassung nach UTAC:
false
Zulassung nach NF F 16-101:
false
Weitere Suchbegriffe: wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 65,00*
€ 182,52*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 183,077*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 185,7505*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
€ 203,6255*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
€ 247,394*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,394*
€ 294,39886
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (€ 49,4788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.