Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B24 113-100 B24 113-100 Messwandlerz ähler, M-Bus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB B24 113-100 B24 113-100 Messwandlerz ähler, M-Bus
Artikel-Nr.:
     986-4106691
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA100179R1000
EAN/GTIN:
     7392696001793
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis maximal 6 A. Folgende Werte werden über eine Siebensegmentanzeige mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die integrierte Schnittstelle M-Bus oder über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen. Der Energiezähler hat einen Impulsausgang. Der Zähler ist geeicht nach MID und zugelassen gemäß IEC. Die Einbaubreite beträgt 4 DIN-Module.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für:
Bezug
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Anzeigeart:
digital
Zählertyp:
elektronisch
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Energieart:
Wirkleistung
Tarifausführung:
Eintarif
Messungsart Lastgang:
false
Rücklaufsperre:
true
Geeicht:
true
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
EDL40-Signatur:
false
Mit Sperrcode:
false
Anzahl der Stellen:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,58*
€ 288,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.