Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP INOX M16x1,5 Edelstahl Verschraubung 6-10mm Ecolab 53806740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53806740 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl 1 Stück(e)
Lapp 53806740 Kabelverschraubung Metallisch Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     986-4111668
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53806740
EAN/GTIN:
     4044776567448
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 edelstahl
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung edelstahl
Kabelverschraubung SKINTOP® INOX M16X1.5; Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; ; Anwendungsgebiete: Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse;Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist;Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser ;Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt;Hält hohen mechanischen Belastungen stand ;Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone); Nutzen: Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen ;Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen;Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ;Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ;Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln;Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,1433*
€ 20,4982*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,422*
€ 20,952*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,32269*
€ 20,98269*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,56257*
€ 21,15257*
Lager 986
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 22,4645*
€ 28,0245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,0245*
€ 33,34916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,4845*
€ 31,51656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,9645*
€ 30,89776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,4645*
€ 26,73276
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 140,1225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52032615
ab € 5,6581*
Zubehör
Lapp Kabel
54110840
ab € 2,6248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.