Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 787-1662 Elektron. Absicherung DC 24V 2x 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 787-1662 Stromunterbrecher
Wago 787-1662 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     986-4117389
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1662
EAN/GTIN:
     4050821848349
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter; 2-kanalig; Eingangsspannung DC 24 V; einstellbar 2 ? 10 A; kommunikationsfähig
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
115,5 mm
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0,016 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
100 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
true
1-Phasen-Fenster möglich:
false
3-Phasen-Fenster möglich:
false
1-Phasen-Unterstrom möglich:
false
3-Phasen-Unterstrom möglich:
false
1-Phasen-Überstrom möglich:
true
3-Phasen-Überstrom möglich:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Funktion Gleichstrom-Fenster:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,07*
€ 100,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,81*
€ 103,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,48*
€ 103,34*
€ 5,00*
ab € 94,07*
€ 113,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 132,3363*
€ 155,5863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,5863*
€ 185,1477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,7163*
€ 184,1124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,2863*
€ 177,6507
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,3763*
€ 174,1878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,3363*
€ 157,4802
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.