Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 289-128/002-000 MOD.m.Widerst.4K7 5 W 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4117983
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-128/002-000
EAN/GTIN:
     4055143324618
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Bauteilmodul mit Widerstand; mit 1 Stück; Widerstand 4K7; 5 Watt; im Montagesockel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
true
Etagen intern gebrückt:
false
Bauelementetyp:
Widerstand
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 14,35*
21 Tage
nicht lagernd
18
€ 7,90*
ab € 13,65954*
€ 16,95954*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 12,00*
€ 17,06*
15 Tage
unbekannt
18
€ 6,99*
ab € 14,347*
€ 17,567*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,97*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,6552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.