Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-906 Rel-Baust. 2xUM 24VDC OW5669,grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4118042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-906
EAN/GTIN:
     4045454515126
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten; Eingangsnennspannung DC 24 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 0,3 A; Statusanzeige grün; 15 mm Baubreite
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 17,52*
€ 19,32*
38 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 20,66903*
€ 22,73903*
15 Tage
unbekannt
15
€ 6,99*
ab € 21,775*
€ 23,855*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,14*
€ 24,58*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,673*
€ 37,863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,863*
€ 45,05697
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,073*
€ 44,11687
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,403*
€ 39,74957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,323*
€ 38,46437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,843*
€ 37,89317
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,673*
€ 35,31087
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.