Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel FK 6505 Kabelabzweigkasten 16-50qmm 5polig Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 16-50 m.Funkt.erhalt FK 6505
Kabelabzweigkasten 16-50 m.Funkt.erhalt FK 6505
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4154653
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     60001071
EAN/GTIN:
     4012591120490
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus pulverlackiertem Stahlblech mit Funktionserhalt im Brandfall in Verbindung mit funktionserhaltenden Kabeln. Funktionserhaltsklasse E30 bis E90. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit hochtemperaturbeständiger Keramikklemme für Kupferleiter und montierten Kabelstutzen. Befestigung über Außenlaschen aus Edelstahl. Mit 5-poliger Klemme. Abzweigkasten 16 bis 35 mm² oder Verbindungskasten bis 50 mm².
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Länge:
515 mm
Breite:
276 mm
Tiefe:
138 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Farbe:
orange
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
E 90
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
Klemme
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
50 mm²
Anzahl der Einführungen:
6
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
false
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Weitere Suchbegriffe: hensel abzweigdose ip 65, abox, abox ip65
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.131,95*
€ 1.249,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.157,68*
€ 1.286,61*
Frei Haus
ab € 1.162,77*
€ 1.286,87*
Frei Haus
ab € 1.168,77*
€ 1.299,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.545,25*
€ 1.686,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,12*
€ 2.006,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.667,91*
€ 1.984,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,69*
€ 1.910,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,43*
€ 1.867,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,25*
€ 1.838,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
36000167
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.