Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel LDM 25G Leitungsdurchführung IP67 M25 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4154715
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     36001028
EAN/GTIN:
     4012591122807
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Leitungsdurchführung für Bodenvorprägungen M 25. Dichtbereich Ø 8-17 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP67
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,78*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,79*
5
€ 5,00*
ab € 1,148*
€ 1,838*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,92*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 1,67*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.