Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 150929JO00-E Spleißkassette 12xLC UPC OS2 OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-4156092
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150929JO00-E
EAN/GTIN:
     4250184174448
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit LC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL-Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3
Weitere Informationen:
Länge:
154,5 mm
Höhe:
92 mm
Breite:
10 mm
Montageart:
Gewindebolzen
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Mit Spleißhalter:
true
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,78*
€ 65,53*
12 Tage
2
€ 5,80*
ab € 55,98*
€ 71,28*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,36*
€ 88,23*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.