Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 50001531 LEDlight flex 15 8P RGB, 9c m, 24VDC, 1,5W, 594lm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAR 50001531 LEDlight flex 15 8P RGB, 9c m, 24VDC, 1,5W, 594lm/m
Artikel-Nr.:
     986-4165144
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     50001531
EAN/GTIN:
     4021553036212
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Nur 8mm breit zur Kombination mit den speziellen Steckverbindern zum werkzeuglosen Anschließen der LED Streifen ohne Löten inklusive Zugentlastung, einfache Ansteuerung über com+, lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmeleitendem 3M Doppelklebeband, Lebensdauerabschätzung L70 bei Tc<65°C: >30.000h
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
90 mm
Breite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP00
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
true
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
16 W
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
66
Mit Endstück:
false
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.