Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 5401884 MODBOX-MIDI IP44 6xSteckd. 6xC16 1p Fi40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4197752
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5401884
EAN/GTIN:
     4024941005456
MODBOX - MIDI, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Gerätefarbe: Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 384 mm, Gerätebreite: 225 mm, Gerätetiefe: 135 mm, RDF-Faktor: 0,6, InA: 32, Bestückung: 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau, Absicherung/Schutzmaßnahme: 6 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x M40 oben 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung) Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
384 mm
Breite:
225 mm
Tiefe:
135 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 386,81*
€ 442,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,64*
€ 448,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 407,02*
€ 460,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,02*
€ 468,64*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 510,09*
€ 575,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,09*
€ 684,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,32*
€ 681,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.