| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4203703 Herst.-Nr.: 1811221 EAN/GTIN: 3660849506032 |
| |
|
| | |
| Funkwandsender mit Drucktasten zur Ansteuerung von io-Antrieben bzw. io-Empfängern. Es kann ein Produkt bzw. eine Produktgruppe bedient werden. - Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage ohne UP-Dose - Passend zu allen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller - AUF-Taste zum Öffnen des gewählten Produktes, Einfahren der Markise bzw. Einschalten der Beleuchtung - my-Taste zum Stoppen der laufenden Bewegung oder zum Aufrufen der Lieblingsposition - AB-Taste zum Schließen gewählten Produktes, Ausfahren der Markise bzw. Ausschalten der Beleuchtung - Drahtlos / batteriebetrieben Hinweis: Für Raffstoren nicht zu empfehlen, da Lamellenwendung mit Smoove Origin io nicht im Tippbetrieb möglich. Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen bitte separat bestellen. Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR2032) Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 30 Funkfrequenz: 868,95 MHz Maße (BxHxT): 50 x 50 x 10 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Stromversorgung: | Batterie | Modulation: | UKW (FM) | Rollingcode-System: | false | Funkfrequenz: | 868,25 MHz | Funktaster unter Putz: | false | Funktaster auf Putz: | true | Tastatur-Schutzabdeckung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,87* | € 43,77* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,13* | € 43,89* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,62* | € 44,41* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,03* | € 45,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 47,64* | € 61,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|