Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO V-TEC TB25 Kabelverschraubung, teilb. m.Gegenmutter M25 lichtgr 2024910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, geschlossen M25 Polycarbonat lichtgrau
Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, geschlossen M25 Polycarbonat lichtgrau
Artikel-Nr.:
     986-4206516
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024910
EAN/GTIN:
     4012196334506
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Die teilbare Kabelverschraubung V-TEC TB.. gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Installation von beispielsweise vorkonfektionierten Kabeln oder Funktionsleitungen ist durch die Teilbarkeit der Kabelverschraubung problemlos und schnell. Unschlagbar ist die V-TEC TB auch beim Nachrüsten einer bestehenden Installation sowie als „Reparaturverschraubung“, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP67
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
25
Schlagfest:
true
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
true
Mehrfach Dichteinsatz:
false
Flachkabelverschraubung:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 19,06*
€ 24,00*
5
€ 5,46*
ab € 19,304*
€ 24,034*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,68*
€ 24,29*
5
Frei Haus
ab € 20,022*
€ 24,872*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 25,21*
€ 31,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 155,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.