Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS CSALP 60.1030.50 weiß CSA EBstrahler LED 14W 830 1390lm 50° D134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 13W 3000K 50Gr CSALP 60.1030.50 ws
LED-Einbaustrahler 13W 3000K 50Gr CSALP 60.1030.50 ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4208239
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     633210
EAN/GTIN:
     4043544351814
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848117 Systemleistung: 14.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1390 lm Systemeffizienz: 99.28 lm/W Moduleffizienz: 162.45 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.6/17.6 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 50° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 100 mm Ausschnittsmaß: 125 mm Außendurchmesser: 134 mm Höhe Leuchte: 90 mm Gewicht: 0.941 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
134 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Systemleistung:
14 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
1390 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 95,72*
€ 120,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,81*
€ 120,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,60*
€ 124,94*
Frei Haus
ab € 99,66*
€ 125,01*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,97*
€ 184,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.