Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben HME 6T KNX Heizungsaktor 6fach MIX2-Erweiterungsmodul 4930245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben HME 6T KNX Heizungsaktor 6fach MIX2-Erweiterungsmodul 4930245
Artikel-Nr.:
     986-4208721
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4930245
EAN/GTIN:
     4003468490198
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
KNX Heizungsaktor für 6 Kanäle, Erweiterungsgerät, Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE, erweiterbar mit HME 6 T bis zu 18 Kanäle oder kombinierbar mit anderen Geräten der MIX-Serie. 6 potentialfreie Triac-Ausgänge (24 V-250 V AC), Stetige und schaltende Stellgröße sowie Einbeziehung der Kesselsteuerung wählbar, zusätzlich Zirkulationspumpe steuerbar, Notprogramm bei Bus-oder Telegrammausfall, Sommerbetrieb und Ventilschutz, LED-Schaltzustandsanzeige und Handschalter
Weitere Informationen:
Max. Ausgangsstrom:
0,5 A
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0,45 A
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
6
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Busmodul abnehmbar:
true
Stellgröße stetig:
true
Stellgröße schaltend:
true
Ventilschutzfunktion:
true
Handschaltung:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.